Beli Keramik Tahan Panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Ceramic Heat-Resistant ProtectorDeskripsi:-High heat, flame and sputter resistant protective equipment using composite material of aramid fiber, biosoluble ceramic fiber and glass fiber.-It will withstand high temperature of 800degree C in a short period of time. It has excellent insulation effect since it also has low thermal conductivity. -High temperature work such as forging, glass, iron and steel.-Work around the heat source such as the furnace front and the boiler.atribut:
- Length (cm): 32
- The Foot Circumference: 33cm
- Thickness (mm): 2.6
- Material Momentary Instantaneous Heat Resistant Temperature: 800°C
- Front Materials: 20% aramid fiber, 60% biosoluble ceramic fiber, 20% glass fiber
- Back Material: 100% Cotton
- Purpose of Use: High temperature work such as forging, glass, iron and steel. Work around the heat source such as the furnace front and the boiler.
- monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)Deskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Blade Material: Rubber
- Blade Width (cm): 40
- Handle Length (cm): 125
- Handle Material: Plastic
- MU Perekat Keramik CeraFixDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 5/25
- KLENCO Super Coating (Pembersih Lantai)Deskripsi:SUPER COATING Extra Durable Floor FinishProduct DescriptionSUPER COATING produces a high gloss “wet look” that is extremely durable underheavy traffic. Superior wax polymers provide excellent resistance to marking and scuffing, outlasting and outsatribut:
- Product Form: Liquid
- NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)Deskripsi:SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.atribut:
- Size (kg): 5
- Dragon Pel Lantai P 18 (Floor Mop)Deskripsi:Mop Pel P18 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Lebar Kepala Pel 18 cm- Gampang Dijemur- Tahan Lamaatribut:
- Handle Length (cm): 110
- Mop Head Color: White
- KLENCO Action 150 (Pengelupas Lantai)Deskripsi:ACTION 150 Super Polish StripperProduct DescriptionAn effective yet economical stripper for metal cross-link floor polishes as well as regular floor finishes and waxes, ACTION 150 combines quick stripping power with instantaneous detergent actatribut:
- Volume (ml): 5000
- Application For: Floor Stripper
- Packaging: Jerry Can
- Cleaner Form: Liquid
- Scotch-Brite Pel Lantai Katun Set (Floor Mop)Deskripsi:3M Scotch-Brite Pel Katun Set dengan Kelebihan:-Material Katun-Tahan lama-Mudah digunakan-Dengan teknologi penekan sumbu-Pel tidak mudah rontok-Tongkat tidak mudah berkarat dan patah.atribut:
- Mop Head Color: White
- Mop Head Material: Cotton
- Seiv Paint Heat Resistant 600°C (Cat Tahan Panas)Deskripsi:SEIV Heat Resistant 600 adalah cat yang tahan terhadap panas. Produk ini mengandung binder dan pigmen yang memiliki sifat tahan pada temperatur yang tinggi mencapai 600 °C.atribut:
- Finish: Doff
- Density (g/mL): 1.35-1.45
- Solid Content: Approximately 65% by weight
- Application Method: By spray-gun
- Dilution: ± 50% for application with spray-gun
- Drying Time (minute): Touch dry : ±20 at 30 °C; Hard dry : ± 15 flash-off at 30 °C and followed with baking at 205°C x 60
- Remarks: Handle with care. Stir well before used
- Spraying Interval (minute): 15
- Theoretical Coverage (m²/L/layer): 8-10
- Thickness per Coat (µm): DFT 20-25 (by spray)
- Thinner: SEIV Thinner Marine Paint
- Maspion Floor Brush (Sikat Lantai Tangan)atribut:
- Color: Random Color
- Material: PP Homoplymer
- TRUSCO Biosoluble Ceramic Burning Cloth (Kain Serat Keramik Suhu Tinggi)Deskripsi:-Manufactured as a raw material of spun yarn reinforced with glass fiber mixed with a small amount of organic fiber in biosoluble ceramic fiber._x000D_-Asbestos is not included at all._x000D_-Not regulated by RCF(refractory ceramic fiber)._x000D_-Blocking curtains, burning work, heat insulation materials for exhaust ducts, and other high temperature areas._x000D_-For slow cooling and annealing after welding._x000D_-None adhesive(please fasten with steel wires etc.)atribut:
- Instantaneous Heat Resistant Temperature: 900°C
- Working Temperature Range: 800°C
- Material: Biosoluble ceramic fiber:65 to 75%, Organic fiber:15 to 20%, Glass Fiber:5 to 15%, Biosoluble ceramic fiber:80 to 85%, Organic fiber:15 to 20%
- MU Perata LantaiDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan perata lantai, menambah ketinggian lantai atau sebagai lantai kerja sebelum pemasangan keramik lantai.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
- Thickness (mm): 20
- Dispersibility (m²/kg): 1.2/40
- TRUSCO Ceramic ClothDeskripsi:-Manufactured as a raw material of spun yarn reinforced with glass fiber mixed with a small amount of organic fiber in ceramic fiber.-Asbestos is not included at all.-Product regulated by RCF(refractory ceramic fiber).-Blocking curtains, burning work, heat insulation materials for exhaust ducts, and other high temperature areas.-None adhesive(please fasten with steel wires etc.)atribut:
- Thickness: 2mm
- Instantaneous Heat Resistant Temperature: 900 degree C
- Working Temperature Range: Up to 400 degree C
- Ceramic Fiber Materials: 65 to 75%
- Organic Fiber Materials: 15 to 20%
- Glass Fiber Materials: 5 to 15%
- 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)atribut:
- Adhesive Material: Rubber
- YOSHINO Hybrid Heat-Resistant Cutresistant Working WearDeskripsi:-Using high heat-resistant fiber that carbonizes at 500° C, it does not cause melting or contraction.-Excellent in breathability and keeps comfort of work. Unlike leather products, soft and flexible, excellent in water absorbency and quick to dry. Moreover, has strength twice or more as much as nylon or ester fiber.-Hardly has deterioration of flame-retardant performance due to washing and wear.-It does not contain hazardous fibers like asbestos or RCF (refractory ceramic fiber). -Work at places where sparks of fire scatter or there are risks of cut wound such as iron works, shipyards, steelworks, work in front of furnace, etc. -Cut resistance level 2atribut:
- Color: Orange
- Size: XL
- Thickness: Approx. 0.5mm
- Heat Resistant Temperature Range: -60 to 250°C
- Chest Circumference: 138cm
- Length: 81cm
- Material: Mixed spinning of Twaron (R) (para-aramid fiber)and flame-retardant fiber (herringbone weave)
- Purpose of Use: Work at places where sparks of fire scatter or there are risks of cut wound such as iron works, shipyards, steelworks, work in front of furnace, etc.
- Shoulder Width: 56cm
- HOZAN ESD Ceramic Tip Tweezersatribut:
- ESD Management Value: Rg<1x
- Tip: Direct Type
- Tip Width (mm): 0.8
- Total Length (mm): 128
- Finishing Material: Body: Stainless Steel, Tip: Zirconia Ceramic
- W (mm): 10
- Aquaproof Super Fix Perekat Keramik Lantai Dan DindingDeskripsi:SUPERFIX adalah pengganti adukan semen pasir untuk merekatkan keramik, marmer, porselen atau mosaik pada dinding dan lantai, baikdi dalam maupun luar ruangan.Superfix mengisi seluruh celah yang kosong dan membuat keramik menempel sempurna. Cukup dengan lapisan tipis, hasil yang didapat tetap fantastis.CARA PENGGUNAAN :1. Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari lumut, jamur, minyak dan kotoran lain. Bila permukaan kering, basahi dengan air hingga permukaan cukup lembab untuk menghindari penyerapan air yang berlebihan dari adukan bahan perekat keramik (tile adhesive).2. Tuangkan Superfix ke dalam air bersih dengan perbandingan Superfix : Air = 5:1 (berat) kemudian aduk sampai rata hingga pasta hingga berbentuk pasta dan tidak ada lagi gumpalan. Superfix yang sudah dicampur hanya bisa digunakan 3 jam setelah pencampuran.3. Oleskan pasta Superfix dengan scrape atau trowel yang bergigi dengan ukuran 6x6mm sampai dengan 10x10mm. Setiap kali pelapisan, luas olesan pasta maksimal 1 meter pesegi, hal tersebut untuk menghindari pasta mengering sebelum keramik ditempelkan.4. Tempelkan keramik pada lapisan Superfix maksimal 10 menit sejak dioleskan, tekan secara perlahan, ketuk-ketuk keramik dengan palu karet agar pasta Superfix merata pada seluruh permukaan. Tebal lapisan yang didapat kurang lebih 2-3mm. Setelah 24 jam, bisa dilakukan pengisian nat dengan Supergrout.KEUNGGULAN :Thin Set Technology dari Superfix mampu merekatkan keramik jauh lebih kuat meskipun hanya dengan lapisan tipis +/- 2-3mmTak hanya bidang horizontal seperti lantai, Superfix juga memiliki daya lekat tinggi pada bidang vertikal seperti dindingSuperfix cocok diaplikasikan pada bagian interior maupun eksterior yang lebih sering terpapar cuaca ekstrem seperti dinding luar rumah dan terasTanpa melepas keramik lama, Superfix dapat merekatkan keramik baru pada dinding dan lantai sehingga pengerjaan renovasi atau perbaikan menjadi lebih mudah dan cepat.Superfix mampu tahan air panas hingga suhu 100 derajat celcius.atribut:
- Size (kg): 25
- Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-A segment type standard type with excellent ease of use.-A type focusing on sharpness.-For cutting concrete, blocks, bricks, and mortar.-Dry Type.
Daftar Harga Keramik Tahan Panas Terbaru November 2026
| TRUSCO Ceramic Heat-Resistant Protector | Rp4.499.900 |
| monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai) | Rp20.900 |
| MU Perekat Keramik CeraFix | Rp209.900 |
| KLENCO Super Coating (Pembersih Lantai) | Rp1.799.900 |
| NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan) | Rp339.900 |
| Dragon Pel Lantai P 18 (Floor Mop) | Rp30.900 |
| KLENCO Action 150 (Pengelupas Lantai) | Rp1.099.900 |
| Scotch-Brite Pel Lantai Katun Set (Floor Mop) | Rp95.900 |
| Seiv Paint Heat Resistant 600°C (Cat Tahan Panas) | Rp529.900 |
| Maspion Floor Brush (Sikat Lantai Tangan) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/TRUSCO%20Ceramic%20Heat-Resistant%20Protector/P102605073-2.jpg)
/5wP105492212-5.jpg)

/P102124475-2.jpg)
/h7P103147619-12.jpg)
/l6P105232762-1.jpg)
/P102124147-1.jpg)
/P101002341-1.jpg)
/coP107195456-1.jpg)
/20P105393072-1.jpg)
/P102602474-6.jpg)


/p2P105232902-2.jpg)
/P102069912-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Celana%20Panjang%20Pelindung/YOSHINO%20Hybrid%20Heat-Resistant%20Cutresistant%20Working%20Wear/j2P102634686-11.jpg)


/ooP105378888-1.jpg)
/P102773967-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)